トレードワン
トレードワンの 椅子
トレードワンの 椅子オプションパーツ
トレードワンの 椅子用クッション・サポーター
エルゴクッション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48313486
品番
20512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
人間工学に基づいた三次元形状。低反発ウレタンが負担をやさしく受け止めます。メッシュとセンターホールによる優れた通気性。
色
ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
400×400×110
用途
低反発クッション、座布団として。おしゃれ/持ち運び/人間工学/オフィス/椅子/椅子用/骨盤/矯正/姿勢
材質
ポリエステル、ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×40×11