サイドテーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×19.4×40.2 ナチュラル 注文コード48313504 品番ILST-L-NA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は寸法・色など4種類から選べます 他の種類を見る

アイアンレッグ サイドテーブル。お部屋になじみやすい木天板。ソファサイドにもベッド周りにも最適。リビングでのちょっとしたテーブル利用にも。アイアンに木板をセットするだけの簡単組み立て。

質量(kg)約2.1 ナチュラル タイプロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×19.4×40.2 用途サイドテーブル、ミニテーブル、ナイトテーブルとして。作業台/テーブル/机/ソファサイドテーブル/ベッドサイドテーブル/木製/ワゴン/スチール/ソファ/ベッド/リビング/ダイニング/寝室/ベッドルーム/キッチン/台所/洗面所/風呂/バスルーム/コンパクト/シンプル/おしゃれ/オシャレ/ひとり暮らし/一人暮らし/ワンルーム/省スペース 材質スチール(粉体塗装)、天然木(パイン) キャスターなし 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約310×194×402 総耐荷重(kg)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする