折りたたみ座椅子(肘付ハイバック)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48313547 品番YS-1046(BR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

薄型でも日本製フレームでしっかり安全。和、洋風にもなじむジャガード織生地。背もたれ3段リクライニング。コンパクトに折りたたみ可能。背もたれゆったりハイバック仕様。金具をずらすだけで簡単に角度調整可能

ブラウン 座面高さ(mm)50 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)540×520~760×680 本体質量(kg)4 用途いす、背もたれチェアとして。フロアチェア/フロアソファ/いす/イス/チェア/リラックスチェア/リクライニングチェアローチェア1人掛けソファ 材質張り地:(表地)ポリエステル50%アクリル50%・(裏地)ポリエステル、中身:ウレタンフォーム・スチール 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×52-76×68 座面高(cm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする