用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。たんす/チェスト/ランドリー/通販/洗面所/リビング/クローゼット/子供部屋/収納グッズ/便利グッズ/インテリア/収納術/収納見直し/模様替え/整理収納/すっきり暮らす/暮らしを整える
材質本体: ポリプロピレン、天板: 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
質量(kg)5.95
色ホワイト
タイプワイド
段数3段
耐荷重(kg)(天板)(均等に荷重をかけた場合)約10、(引出し1段あたり) 約2
耐熱温度(℃)天板:約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×42×68
組立時間約10-20分
収納の目安1段あたり:セーター6枚、Yシャツ10枚、バスタオル6枚
脚高(cm)約5.5
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36.2×16.5