収納チェスト ルームス 天板付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48313565 品番 RSDM-S543 YAGG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

中身を隠せる、すっきりデザインの収納チェスト「ルームス」シリーズ。弱点だった天板強度を改善する、木製天板式タイプが新登場。「すーっと引いて、スキっと閉まる」、引き出しは軽くて出し入れラクラク。
マットな質感の「シェード」カラー。工具不要で組み立てカンタン。脚部裏面用の滑り止め合成ゴムシート付属。

用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。たんす/チェスト/ランドリー/通販/洗面所/リビング/クローゼット/子供部屋/収納グッズ/便利グッズ/インテリア/収納術/収納見直し/模様替え/整理収納/すっきり暮らす/暮らしを整える 材質本体: ポリプロピレン、天板: 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) 質量(kg)5.95 オールグレージュ タイプワイド 段数3段 耐荷重(kg)(天板)(均等に荷重をかけた場合)約10、(引出し1段あたり) 約2 耐熱温度(℃)天板:約80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×42×68 組立時間約10-20分 収納の目安1段あたり:セーター6枚、Yシャツ10枚、バスタオル6枚 脚高(cm)約5.5 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36.2×16.5
注意
※複数台並べた際、天板同士は隙間や段差が生じる場合がございます。水平にならない点、予めご了承ください。下段から重いものを入れてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする