用途折りたたみベッド、すのこベッドとして。パタントベッド ぱたんとベッド パタンとベッド ベッドフレーム すのこベッド 折りたたみベッド 並べる 連結 ぱたんとベッド すのこ 折り畳み きしみにくい 組立簡単 一人暮らし 同棲 寝室 ベッドルーム 子供部屋
材質天然木(無塗装)、積層材
質量(kg)24.5
色ナチュラル
サイズセミダブル
種類折りたたみベッド、すのこベッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×195×34
高さ(cm)ベッド下:25
組立時間約10-20分
静止耐荷重(kg)約200