HY Electronic Corp
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, スルーホール, 2-Pin R 6 ショットキー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
ピーク逆繰返し電圧(V)
45
45
40
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
48315646
品番
25PV045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
構成
シングル
種別
テープ式
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
45
実装タイプ
スルーホール
パッケージ
R 6
ピン数(ピン)
2
最大順方向降下電圧(mV)
700
長さ(mm)
59.9
直径(Φmm)
9.1
タイプ
ショットキー
ピーク逆電流(mA)
5