HY Electronic Corp
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin WOBM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1袋(50個)
1袋(40個)
ピーク平均順方向電流(A)
1.5
1.5
2
ピーク逆繰返し電圧(V)
600
1000
600
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
48316809
品番
W06MG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
直径(Φmm)
9.8
構成
シングル
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+150
パッケージ
WOBM
実装タイプ
スルーホール
ピーク平均順方向電流(A)
1.5
ピーク逆繰返し電圧(V)
600
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
40
ピーク逆電流(mA)
1
テクノロジー
シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)
1.1
ブリッジタイプ
単相