HY Electronic Corp
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(400個)
1箱(400個)
1袋(20個)
ピーク平均順方向電流(A)
10
15
8
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
48316976
品番
KBU1006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
長さ(mm)
23.7
幅(mm)
7
構成
シングル
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+150
パッケージ
KBU
実装タイプ
スルーホール
ピーク平均順方向電流(A)
10
ピーク逆繰返し電圧(V)
600
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
240
ピーク逆電流(μA)
500
テクノロジー
シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)
1
ブリッジタイプ
単相