HY Electronic Corp
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1袋(10個)
1箱(50個)
1袋(5個)
実装タイプ
スクリュー マウント
スクリュー マウント
表面実装
ピーク平均順方向電流(A)
25
25
35
50
ピーク逆繰返し電圧(V)
600
1000
600
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
48317448
品番
GBPC2506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,685
販売価格(税別)
¥
13,350
バスケットに入れる
長さ(mm)
29
寸法(mm)
29×29×11.23
構成
シングル
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+150
パッケージ
GBPC
実装タイプ
スクリュー マウント
ピーク平均順方向電流(A)
25
ピーク逆繰返し電圧(V)
600
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
300
ピーク逆電流(μA)
500
テクノロジー
シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)
1.1
ブリッジタイプ
単相