HY Electronic Corp
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin DBS
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(50個)
1リール(1000個)
1袋(100個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
48317545
品番
DB207S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
長さ(mm)
8.8
高さ(mm)
3.4
構成
シングル
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+150
パッケージ
DBS
実装タイプ
表面実装
ピーク平均順方向電流(A)
2
ピーク逆繰返し電圧(V)
1000
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
60
ピーク逆電流(μA)
500
テクノロジー
シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)
1.1
ブリッジタイプ
単相