曜日別特売
2W10MG HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin WOBM HY Electronic Corp 48317615

HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin WOBM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(40個)
ピーク平均順方向電流(A)2
ピーク逆繰返し電圧(V)1000
内容量1袋(40個)注文コード48317615品番2W10MG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
直径(Φmm)9.8タイプシリコンジャンクション構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージWOBM実装タイプスルーホールピーク平均順方向電流(A)2ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)60ピーク逆電流(mA)1ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする