曜日別特売
4GBJ406 HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBJ HY Electronic Corp 48318017

HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBJ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
ピーク平均順方向電流(A)4
ピーク逆繰返し電圧(V)600
内容量1セット(20個)注文コード48318017品番4GBJ406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種別チューブ式長さ(mm)25.3寸法(mm)25.3×4.8×15.3構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージGBJ実装タイプスルーホールピーク平均順方向電流(A)4ピーク逆繰返し電圧(V)600ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする