HY Electronic Corp
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ピーク逆繰返し電圧(V)
600
1000
600
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
48318044
品番
KBL06G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
19.5
幅(mm)
6.5
タイプ
シリコンジャンクション
構成
シングル
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+150
パッケージ
KBL
実装タイプ
スルーホール
ピーク平均順方向電流(A)
4
ピーク逆繰返し電圧(V)
600
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
125
ピーク逆電流(mA)
1
ピーク順方向電圧(V)
1.1
ブリッジタイプ
単相