HY Electronic Corp
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBJ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ピーク平均順方向電流(A)
6
10
15
20
25
35
50
6
8
ピーク逆繰返し電圧(V)
1000
600
1000
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(15個)
注文コード
48318227
品番
GBJ610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種別
チューブ式
長さ(mm)
30.3
幅(mm)
4.8
構成
シングル
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+150
パッケージ
GBJ
実装タイプ
スルーホール
ピーク平均順方向電流(A)
6
ピーク逆繰返し電圧(V)
1000
ピーク逆電流(μA)
500
ピーク順方向電圧(V)
1
ブリッジタイプ
単相