ELフラットUボルト SGP管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) サイズ25A 注文コード48319750 品番SG10340-0025
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はサイズ・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る

世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。
さらに、フラットUボルトは塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。
また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。

用途SGP管専用配管支持金具 仕様(スタビプレート):エラストマー(TPE) AWJブルー サイズ25A タイプユニクロメッキ 材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE) 材質(ナット)三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(Uボルト)三価ユニクロ
関連資料:図面(0.05MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする