ELフラットUボルト足長 SGP管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) サイズ15A 注文コード48320285 品番SG10349-0153
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はサイズ・内容量など112種類から選べます 他の種類を見る

世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。
また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
フラットUボルト足長+30は塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。

用途SGP管専用配管支持金具 AWJブルー サイズ15A タイプユニクロメッキ 材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE) 材質(ナット)ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(Uボルト)ユニクロ
関連資料:図面(0.09MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする