TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
IDC D-subコネクタ TE Connectivity, Plug
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(560個)
注文コード
48321544
品番
1-745492-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ジェンダー
オス
コンタクト数
9
ボディ向き
ストレート
ピッチ(mm)
2.74
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクトめっき
ニッケルの上に金
材質(ハウジング)
鋼
定格電圧(V)
250ac
寸法(mm)
31.19×22.58×12.92
シリーズ
AMPLIMITE HDE-20
深さ(mm)
12.92
長さ(mm)
31.19
動作温度(℃)
(Min)-55