IDEAL
IDEALの 電気部品
IDEALの 電気部品その他関連用品
Ideal ケーブルカッター T CUTTER PREMIUM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48321858
品番
T CUTTER PREMIUM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
ワイヤカッター. 銅 / アルミニウムワイヤ切断用の高品質のワイヤカッター 硬い鋼製で、切断面が研磨加工されているため、長寿命
タイプ
ケーブルせん断はさみ
種類
(カットタイプ)埋込型
切断能力
10AWG
適合材
細より線、ソリッド線