280002 IDEM セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1 IDEM 48323879

IDEM セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ターミナルタイプねじ
チャンネル数2
リセット方式自動、手動
内容量1個注文コード48323879品番280002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,877
販売価格(税別)
28,070
仕様(安全カテゴリ ISO 13849-1)4、(SIL IEC61508)3、(パフォーマンスレベル ISO 13849-1)e長さ(mm)22.5チャンネル数2範囲バイパーリセット方式自動、手動電源電圧(V)24ac/dc補助接点1機能非常停止、安全スイッチ/インターロックRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプねじ安全接点3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4772:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする