IDEM
IDEM セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ターミナルタイプ
ねじ
プラグイン
ねじ
チャンネル数
2
1
2
リセット方式
自動
自動
自動、手動
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48323888
品番
280003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,719
販売価格(税別)
¥
34,290
バスケットに入れる
仕様
(安全カテゴリ ISO 13849-1)4、(SIL IEC61508)3、(パフォーマンスレベル ISO 13849-1)e
幅(mm)
114
チャンネル数
2
範囲
バイパー
リセット方式
自動
電源電圧(V)
24ac/dc
補助接点
1
機能
緊急停止
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
ねじ
安全接点
3