IDEM
IDEM 安全スイッチ LMCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
接続
2mケーブル
2mケーブル
5mケーブル
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48324125
品番
133005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,995
販売価格(税別)
¥
25,450
バスケットに入れる
仕様
(アクチュエータ含む)あり
幅(mm)
25
シリーズ
LMC
範囲
HYGIECODE
接続
2mケーブル
電源電圧(V)
24dc
補助接点
常時開
材質(ハウジング)
316ステンレススチール
供給電流(mA)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67, IP69K
スイッチ種類
長方形
ターミナルタイプ
ケーブル
安全接点
2NC
スイッチング距離(mm)
10(閉)、20(開)