PE10343-2005 ELフラットUボルト足長 PE管 AWJ 48325754

 

PE10343-2005 ELフラットUボルト足長 PE管 AWJ 48325754
PE10343-2005 ELフラットUボルト足長 PE管 AWJ 48325754
PE10343-2005 ELフラットUボルト足長 PE管 AWJ 48325754
PE10343-2005 ELフラットUボルト足長 PE管 AWJ 48325754
PE10343-2005 ELフラットUボルト足長 PE管 AWJ 48325754
PE10343-2005 ELフラットUボルト足長 PE管 AWJ 48325754
PE10343-2005 ELフラットUボルト足長 PE管 AWJ 48325754
PE10343-2005 ELフラットUボルト足長 PE管 AWJ 48325754
PE10343-2005 ELフラットUボルト足長 PE管 AWJ 48325754
PE10343-2005 ELフラットUボルト足長 PE管 AWJ 48325754
PE10343-2005 ELフラットUボルト足長 PE管 AWJ 48325754

ELフラットUボルト足長 PE管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(1個)サイズPE200注文コード48325754品番PE10343-2005
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。
また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
フラットUボルト足長+50は塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。

用途PE管専用配管支持金具ブラックサイズPE200タイプステンレス屋外用材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(Uボルト)SUS304
関連資料:図面(0.08MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする