ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SU管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 材質(タンバックル)三価ユニクロ、(ボルト・ナット)三価ユニクロ 材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE) 材質(バンド)SUS430 サイズ25SU 注文コード48326330 品番EU10121-0025
参考基準価格(税別)¥7,840 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は材質・サイズ・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。

用途蒸気還水配管 SU管専用配管支持金具 材質(タンバックル)三価ユニクロ、(ボルト・ナット)三価ユニクロ ブラック サイズ25SU タイプユニクロメッキ 材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)SUS430
関連資料:図面(0.07MB)
注意
※180℃以上には使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする