AWJ
AWJの 吊・支持金具
AWJの 吊配管金具
ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SU管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
材質
(タンバックル)SUS304、(ボルト・ナット)SUS304
材質(絶縁体)
(樹脂)フッ素樹脂(ETFE)
材質(バンド)
SUS304
サイズ
40SU
注文コード
48326470
品番
EU10120-0040
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途
蒸気還水配管 SU管専用配管支持金具
材質
(タンバックル)SUS304、(ボルト・ナット)SUS304
色
ブラック
サイズ
40SU
タイプ
ステンレス
材質(絶縁体)
(樹脂)フッ素樹脂(ETFE)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(バンド)
SUS304
関連資料:
図面(0.07MB)
注意
※180℃以上には使用しないでください