AWJ
AWJの 吊・支持金具
AWJの U字金具
ETFEフッ素樹脂コーティングUボルト SU管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
48326786
品番
EU10400-0013
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途
蒸気還水配管 SU管専用配管支持金具
色
ブラック
サイズ
13SU
タイプ
ステンレス
材質(絶縁体)
(樹脂)フッ素樹脂(ETFE)
材質(プレート)
フッ素樹脂(ETFE)
材質(ナット)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(Uボルト)
SUS304
関連資料:
図面(0.04MB)
注意
※180℃以上には使用しないでください