日章工業
日章工業の 電源(制御機器)
日章工業の 変圧・変換
日章工業の トランス
据置型アップ・ダウン変圧器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48328107
品番
SK-1100
参考基準価格(税別)
¥30,060
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
日本国内で<AC200V→AC100V><AC100V→AC200V>に電圧変換ができる。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)
(総質量)9100
種類
据置型アップ・ダウン変圧器
周波数(Hz)
50/60
本体質量(g)
8800
出力電圧(V)
AC100、AC200
入力電圧(V)
AC200、AC100
容量(W)
1100
保護機能
温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできません
コード長さ(cm)
約160
電源プラグ
(本体)C
コンセント
(出力)AC共用
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
118×143×165
使用可能国
日本、アジア、ヨーロッパ
注意
※1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。
※周波数は変換できませんので、入力する電気の周波数がそのまま出力周波数となります。ACモーターやタイマー付の電気製品は、入力周波数(トランスからの出力周波数)と異なる場合、電気製品の性能に影響が出る可能性があります。
※日本国内で使用する場合はC型プラグを抜きA型プラグにし、ケース底面のスイッチを「日本で使う時」に切り替えてください。