曜日別特売
EG30212-0012 ELボルト頭部キャップ AWJ 48328719

※寸法図

EG30212-0012 ELボルト頭部キャップ AWJ 48328719
EG30212-0012 ELボルト頭部キャップ AWJ 48328719
EG30212-0012 ELボルト頭部キャップ AWJ 48328719
EG30212-0012 ELボルト頭部キャップ AWJ 48328719
EG30212-0012 ELボルト頭部キャップ AWJ 48328719
EG30212-0012 ELボルト頭部キャップ AWJ 48328719
EG30212-0012 ELボルト頭部キャップ AWJ 48328719
EG30212-0012 ELボルト頭部キャップ AWJ 48328719

ELボルト頭部キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(30個)
寸法A(mm)19
レッド
内容量1セット(30個)注文コード48328719品番EG30212-0012
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途ボルト頭部材質エラストマー(TPE)レッドサイズM12寸法H(mm)8寸法A(mm)19寸法H'(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)23
関連資料:(0.03MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする