曜日別特売
EH30212-0016 ELボルト頭部キャップ AWJ 48328807

※寸法図

EH30212-0016 ELボルト頭部キャップ AWJ 48328807
EH30212-0016 ELボルト頭部キャップ AWJ 48328807
EH30212-0016 ELボルト頭部キャップ AWJ 48328807
EH30212-0016 ELボルト頭部キャップ AWJ 48328807
EH30212-0016 ELボルト頭部キャップ AWJ 48328807
EH30212-0016 ELボルト頭部キャップ AWJ 48328807
EH30212-0016 ELボルト頭部キャップ AWJ 48328807
EH30212-0016 ELボルト頭部キャップ AWJ 48328807

ELボルト頭部キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(20個)
寸法A(mm)24
ブラウン
内容量1セット(20個)注文コード48328807品番EH30212-0016
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途ボルト頭部材質エラストマー(TPE)ブラウンサイズM16寸法H(mm)10寸法A(mm)24寸法H'(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)28
関連資料:(0.03MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする