曜日別特売
EE30222-0006 ELボルト化粧キャップ AWJ 48329096

※製品画像

EE30222-0006 ELボルト化粧キャップ AWJ 48329096
EE30222-0006 ELボルト化粧キャップ AWJ 48329096
EE30222-0006 ELボルト化粧キャップ AWJ 48329096
EE30222-0006 ELボルト化粧キャップ AWJ 48329096
EE30222-0006 ELボルト化粧キャップ AWJ 48329096
EE30222-0006 ELボルト化粧キャップ AWJ 48329096
EE30222-0006 ELボルト化粧キャップ AWJ 48329096
EE30222-0006 ELボルト化粧キャップ AWJ 48329096

ELボルト化粧キャップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)10.5
イエロー
内容量1セット(30個)注文コード48329096品番EE30222-0006
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途ボルト頭部材質エラストマー(TPE)イエローサイズM6寸法H(mm)4.5寸法A(mm)10.5寸法H'(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)15.5
関連資料:(0.04MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176

商品説明動画

ELボルト&ナットキャップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: ボルト頭隠し
製造業

見栄えを良くするためにボルト頭にキャップ取付しました。同時に錆防止効果もあり、大満足です。
品質も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする