曜日別特売
タスカール TSK-1 タスカール(TASKA-R)防水ブーツ 福山ゴム工業 48329113

 

タスカール TSK-1 タスカール(TASKA-R)防水ブーツ 福山ゴム工業 48329113
タスカール TSK-1 タスカール(TASKA-R)防水ブーツ 福山ゴム工業 48329113
タスカール TSK-1 タスカール(TASKA-R)防水ブーツ 福山ゴム工業 48329113
タスカール TSK-1 タスカール(TASKA-R)防水ブーツ 福山ゴム工業 48329113
タスカール TSK-1 タスカール(TASKA-R)防水ブーツ 福山ゴム工業 48329113

タスカール(TASKA-R)防水ブーツ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)25.5~26
ネイビー
内容量1足注文コード48329113品番タスカール TSK-1
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

クルクル巻けてコンパクトなので携帯用にも、非常用の備蓄にも!
踏み抜き防止中敷き(強化繊維)なので災害時には足の裏を守ります。(JIS規格相当)
PVC素材を使用しているので耐久性に優れています。
保管時や携帯用にも便利なロゴ入り収納袋付(ナイロン)。

機能防水足幅2Eネイビーサイズ(cm)25.5~26サイズL材質(アッパー)PVC(ポリエステル裏)材質(ソール)PVCアズワン品番64-8745-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48329086
2023-03-07
用途: 農作業時
製造業

柔くて、履きやすい商品です。
大変気に入っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする