タスカール TSK-1 タスカール(TASKA-R)防水ブーツ 福山ゴム工業 48329156 タスカール TSK-1 タスカール(TASKA-R)防水ブーツ 福山ゴム工業 48329156 タスカール TSK-1 タスカール(TASKA-R)防水ブーツ 福山ゴム工業 48329156 タスカール TSK-1 タスカール(TASKA-R)防水ブーツ 福山ゴム工業 48329156 タスカール TSK-1 タスカール(TASKA-R)防水ブーツ 福山ゴム工業 48329156

タスカール(TASKA-R)防水ブーツ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48329156 品番 タスカール TSK-1
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

クルクル巻けてコンパクトなので携帯用にも、非常用の備蓄にも!
踏み抜き防止中敷き(強化繊維)なので災害時には足の裏を守ります。(JIS規格相当)
PVC素材を使用しているので耐久性に優れています。
保管時や携帯用にも便利なロゴ入り収納袋付(ナイロン)。

機能防水 足幅2E オレンジ サイズ(cm)23.5〜24 サイズS 材質(アッパー)PVC(ポリエステル裏) 材質(ソール)PVC アズワン品番64-8745-71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48329086
2023-03-07
用途:
農作業時
製造業

柔くて、履きやすい商品です。
大変気に入っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする