曜日別特売
ED30201-4030 EL L型ブラケット不等辺アングルキャップ AWJ 48331729

※寸法図

ED30201-4030 EL L型ブラケット不等辺アングルキャップ AWJ 48331729
ED30201-4030 EL L型ブラケット不等辺アングルキャップ AWJ 48331729
ED30201-4030 EL L型ブラケット不等辺アングルキャップ AWJ 48331729
ED30201-4030 EL L型ブラケット不等辺アングルキャップ AWJ 48331729
ED30201-4030 EL L型ブラケット不等辺アングルキャップ AWJ 48331729
ED30201-4030 EL L型ブラケット不等辺アングルキャップ AWJ 48331729
ED30201-4030 EL L型ブラケット不等辺アングルキャップ AWJ 48331729
ED30201-4030 EL L型ブラケット不等辺アングルキャップ AWJ 48331729

EL L型ブラケット不等辺アングルキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アイボリー
サイズ40×30 (右)
内容量1セット(50個)注文コード48331729品番ED30201-4030
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途40×30mm辺 L型ブラケット材質エラストマー(TPE)アイボリーサイズ40×30 (右)寸法L(mm)30寸法H(mm)13寸法D(mm)3寸法W(mm)40寸法H'(mm)15寸法L'(mm)34寸法D'(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応寸法W'(mm)44
関連資料:(0.03MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176

商品説明動画

EL鋼材キャップ&パイプキャップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする