曜日別特売
EB30224-C60A EL リップ溝型鋼キャップ AWJ 48332824

※製品画像

EB30224-C60A EL リップ溝型鋼キャップ AWJ 48332824
EB30224-C60A EL リップ溝型鋼キャップ AWJ 48332824
EB30224-C60A EL リップ溝型鋼キャップ AWJ 48332824
EB30224-C60A EL リップ溝型鋼キャップ AWJ 48332824
EB30224-C60A EL リップ溝型鋼キャップ AWJ 48332824
EB30224-C60A EL リップ溝型鋼キャップ AWJ 48332824
EB30224-C60A EL リップ溝型鋼キャップ AWJ 48332824
EB30224-C60A EL リップ溝型鋼キャップ AWJ 48332824

EL リップ溝型鋼キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
寸法D(mm)1.6
寸法H(mm)10
内容量1セット(10個)注文コード48332824品番EB30224-C60A
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途リップ溝型鋼・C型チャンネル材質エラストマー(TPE)ホワイトサイズC60A寸法H(mm)10寸法D(mm)1.6寸法H'(mm)12寸法W1(mm)60寸法W2(mm)30寸法D'(mm)5.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法W1'(mm)64寸法W2'(mm)34
関連資料:(0.03MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176

商品説明動画

EL鋼材キャップ&パイプキャップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする