椿本チエイン
RS80 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
歯数
15
12
13
14
15
16
17
18
軸穴径(Φmm)
~63
~45
~50
~55
~63
~70
~74
~80
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48335077
品番
RS80-SD15TQ
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
SD形
列数
2
歯幅(mm)
15
チェーンNo.
RS80
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
15
軸穴径(Φmm)
~63