曜日別特売
EOA30225-0075 EL ワイド角パイプアウターキャップ AWJ 48335256

※製品画像

EOA30225-0075 EL ワイド角パイプアウターキャップ AWJ 48335256
EOA30225-0075 EL ワイド角パイプアウターキャップ AWJ 48335256
EOA30225-0075 EL ワイド角パイプアウターキャップ AWJ 48335256
EOA30225-0075 EL ワイド角パイプアウターキャップ AWJ 48335256
EOA30225-0075 EL ワイド角パイプアウターキャップ AWJ 48335256
EOA30225-0075 EL ワイド角パイプアウターキャップ AWJ 48335256
EOA30225-0075 EL ワイド角パイプアウターキャップ AWJ 48335256
EOA30225-0075 EL ワイド角パイプアウターキャップ AWJ 48335256

EL ワイド角パイプアウターキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
寸法H(mm)50
内容量1セット(5個)注文コード48335256品番EOA30225-0075
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途ワイド角パイプ・平角棒・平角材材質エラストマー(TPE)ブラックサイズ75寸法H(mm)50寸法t(mm)3寸法W1(mm)75寸法W2(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.04MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176

商品説明動画

EL鋼材キャップ&パイプキャップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする