※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 検出・センサ
Panasonic(パナソニック)の マイクロスイッチ
ターコイズ ロングストローク型 マイクロスイッチ ASQシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アクチュエータの種類
ピン押ボタン
仕様
-
注文コード
48335717
品番
ASQ11510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
アクチュエータの種類・仕様・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
取付
取付穴サイズ:3mm
質量(g)
約0.8
アクチュエータの種類
ピン押ボタン
端子形状
PC板下端子
取付穴(mm)
3ボスなし
保護等級
IP67
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-40〜85
接触抵抗(mΩ)
1000以下(DC6〜8V0.1A電圧降下法による)
操作力(N)
(最大)1.5
取付ピッチ(mm)
M3:8.3
接触形式
切換型
材質(コンタクト)
両面摺動Auメッキ接点
定格一次電流(A)
0.001〜0.1
定格抵抗負荷電流(A)
DC5V:0.001、DC30V:0.1
最大開閉頻度(回/分)
120
動作位置OP(mm)
取付ボス・穴の中心線から:NC8.7±0.3、NO8.4±0.3、スタンドオフから:NC12.9±0.3、NO12.6±0.3
動作後の動き(OT)
(最小)NC2.5mm、NO2.2mm
電気的寿命
50万回以上DC5V1mA(抵抗負荷)
耐電圧(V)
非連続端子間AC600/1分間、各端子と非充電金属部間AC1500/1分間、各端子とアース間AC1500/1分間
動作温度範囲(℃)
-40〜85
ターミナルタイプ
-
許容操作速度(m/s)
0.03〜0.5
材質(接点)
両面摺動Auメッキ接点
端子強度(N)
6以上(各方向)
電気的寿命(万回)
50以上(DC5V1mA/DC16V50mA)、20以上(DC30V100mA)(抵抗負荷)