曜日別特売
RS-CES チェーン摩耗測定スケール 椿本チエイン 48336111

チェーン摩耗測定スケール

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48336111品番RS-CES
参考基準価格(税別)¥3,620販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できるので、万が一の事故防止に役立ちます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認できます。

用途チェーンのピッチ伸び防止適合(BSローラーチェーン)RS08B~RS32B、(RSローラーチェーン)RS40~RS240、(リーフチェーン AL・BL)#400~#1600仕様チェーン摩耗測定スケール種類その他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48336111
2021-10-14
用途: 機械の点検
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も手頃で、とても見やすく使いやすいし、おすすめ出来る商品です。

対象商品 : 48336111
2020-04-09
用途: RSチェーンのメンテナンス
KES製造業

裏表で4種類の伸び状態確認ができて便利。点検にはすごく便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 48336111
2020-04-29
用途: RSローラーチェーン測定
その他業種

簡単に測定出来て作業時間が短縮出来ます。夏場の暑い現場では特に重宝します。

対象商品 : 48336111
2019-08-16
用途: 重機のメンテナンス
株式会社伸和建設建設業・工事業

メンテナンス用資材として購入しました
とても良い商品です

対象商品 : 48336111
2017-08-15
用途: メンテナンスに使っています
有限会社さいとうファーム

立派な定規です、ロールベーラー等農機具のチエン交換の目安になると思い買いました
機械のチエンは使ってる時に壊れますので今度から事前に点検するには良いスケールです

対象商品 : 48336111
2017-09-26
用途: コンサルタント業 管理組合に交換基準等の説明し、設備の安全、使用限度の延長を提言する。
サービス業

使いかたが簡単で、管理組合等の担当者の方にチェーンの現状、交換等に付いて納得頂けます。

対象商品 : 48336111
2015-10-23
用途: フォークリフトの整備点検
製造業

やっと探し当てました。一目でチェーンの使用限界が判別出来るので、とても重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 48336111
2015-02-12
用途: チェーンのピッチ確認
株式会社キッツ

今までは目視でしたがスケールを使用することでチェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できるので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする