曜日別特売
EIF30214-0040 EL 丸パイプインナーキャップ AWJ 48336507

※製品画像

EIF30214-0040 EL 丸パイプインナーキャップ AWJ 48336507
EIF30214-0040 EL 丸パイプインナーキャップ AWJ 48336507
EIF30214-0040 EL 丸パイプインナーキャップ AWJ 48336507
EIF30214-0040 EL 丸パイプインナーキャップ AWJ 48336507
EIF30214-0040 EL 丸パイプインナーキャップ AWJ 48336507
EIF30214-0040 EL 丸パイプインナーキャップ AWJ 48336507
EIF30214-0040 EL 丸パイプインナーキャップ AWJ 48336507
EIF30214-0040 EL 丸パイプインナーキャップ AWJ 48336507

EL 丸パイプインナーキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
寸法d(Φmm)43.6
寸法D(Φmm)48.6
ブルー
内容量1セット(10個)注文コード48336507品番EIF30214-0040
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途鋼管・ステンレス鋼管・各種パイプ材質エラストマー(TPE)ブルーサイズ40A寸法H(mm)22寸法t(mm)5寸法D(Φmm)48.6寸法d(Φmm)43.6寸法R(mm)2寸法H'(mm)27寸法t1(mm)2.5寸法t2(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ厚(mm)3.5
関連資料:(0.04MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176

商品説明動画

EL鋼材キャップ&パイプキャップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする