寸法C1(mm)150寸法C3(mm)160.4寸法L2(mm)10寸法R2(mm)9.2内幅W(mm)4.78寸法d1(mm)3.54プレート幅H(mm)8.2ローラ径R1(Φmm)-5.08ピン長L1(mm)174.2ピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78仕様SS仕様形状RT材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン概略質量(kg/m)3.54許容積載荷重(kg)50プレート厚(mm)1.25許容速度(m/min)30チェーン形式ローラテーブル材質(チェーン)SUS304材質(トッププレート)POM