曜日別特売
RT412-SS-L ローラテーブル RT形(直線搬送用) 椿本チエイン 48336556

RT412-SS-L ローラテーブル RT形(直線搬送用) 椿本チエイン 48336556
RT412-SS-L ローラテーブル RT形(直線搬送用) 椿本チエイン 48336556

ローラテーブル RT形(直線搬送用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ピッチ(mm)12.7
リンク内幅(mm)7.95
プレート幅H(mm)11.1
概略質量(kg/m)9.48
内容量1リンク注文コード48336556品番RT412-SS-L
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法C1(mm)301.2寸法C3(mm)315.6寸法L2(mm)50寸法R2(mm)12.2内幅W(mm)7.95寸法d1(mm)3.92プレート幅H(mm)11.1ローラ径R1(Φmm)7.92ピン長L1(mm)335.6ピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95仕様SS仕様形状RT材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン概略質量(kg/m)9.48許容積載荷重(kg)200プレート厚(mm)1.5許容速度(m/min)30チェーン形式ローラテーブル材質(チェーン)SUS304材質(トッププレート)POM
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする