曜日別特売
EIC30214-0050 EL 丸パイプインナーキャップ AWJ 48336559

※寸法図

EIC30214-0050 EL 丸パイプインナーキャップ AWJ 48336559
EIC30214-0050 EL 丸パイプインナーキャップ AWJ 48336559
EIC30214-0050 EL 丸パイプインナーキャップ AWJ 48336559
EIC30214-0050 EL 丸パイプインナーキャップ AWJ 48336559
EIC30214-0050 EL 丸パイプインナーキャップ AWJ 48336559
EIC30214-0050 EL 丸パイプインナーキャップ AWJ 48336559
EIC30214-0050 EL 丸パイプインナーキャップ AWJ 48336559
EIC30214-0050 EL 丸パイプインナーキャップ AWJ 48336559

EL 丸パイプインナーキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5個)
寸法d(Φmm)54.9
寸法D(Φmm)60.5
グレー
内容量1セット(5個)注文コード48336559品番EIC30214-0050
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途鋼管・ステンレス鋼管・各種パイプ材質エラストマー(TPE)グレーサイズ50A寸法H(mm)22寸法t(mm)5寸法D(Φmm)60.5寸法d(Φmm)54.9寸法R(mm)2寸法H'(mm)27寸法t1(mm)2.5寸法t2(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ厚(mm)3.8
関連資料:(0.04MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176

商品説明動画

EL鋼材キャップ&パイプキャップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする