曜日別特売
EE30500-2100 EL H鋼アンダーカバー(セグメント用) AWJ 48336857

※寸法図

EE30500-2100 EL H鋼アンダーカバー(セグメント用) AWJ 48336857
EE30500-2100 EL H鋼アンダーカバー(セグメント用) AWJ 48336857
EE30500-2100 EL H鋼アンダーカバー(セグメント用) AWJ 48336857
EE30500-2100 EL H鋼アンダーカバー(セグメント用) AWJ 48336857
EE30500-2100 EL H鋼アンダーカバー(セグメント用) AWJ 48336857
EE30500-2100 EL H鋼アンダーカバー(セグメント用) AWJ 48336857
EE30500-2100 EL H鋼アンダーカバー(セグメント用) AWJ 48336857
EE30500-2100 EL H鋼アンダーカバー(セグメント用) AWJ 48336857
EE30500-2100 EL H鋼アンダーカバー(セグメント用) AWJ 48336857
EE30500-2100 EL H鋼アンダーカバー(セグメント用) AWJ 48336857
EE30500-2100 EL H鋼アンダーカバー(セグメント用) AWJ 48336857
EE30500-2100 EL H鋼アンダーカバー(セグメント用) AWJ 48336857

EL H鋼アンダーカバー(セグメント用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)9.5
内容量1セット(10個)注文コード48336857品番EE30500-2100
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途H鋼(セグメント傷防止安全カバー)材質エラストマー(TPE)イエローサイズH100寸法L(mm)9.5寸法H(mm)30寸法W(mm)100寸法H'(mm)34.2寸法W1(mm)23厚さt1(mm)3厚さt2(mm)2.5寸法L'(mm)16.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法W'(mm)106厚さt3(mm)3.3
関連資料:(0.08MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176

商品説明動画

EL H鋼アンダーカバーセグメント用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする