※製品画像

EL H鋼アンダーカバー(セグメント用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 48336875 品番 EE30500-2150
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途H鋼(セグメント傷防止安全カバー) 材質エラストマー(TPE) イエロー サイズH150 寸法L(mm)11.5 寸法H(mm)30 寸法W(mm)150 寸法H'(mm)34.2 寸法W1(mm)25 厚さt1(mm)3 厚さt2(mm)2.5 寸法L'(mm)18.9 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法W'(mm)156 厚さt3(mm)3
関連資料:(0.08MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176

商品説明動画

EL H鋼アンダーカバーセグメント用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする