イチネンTASCO
イチネンTASCOの 継手・パイプ
イチネンTASCOの 継手
イチネンTASCOの 塩ビ継手
ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48337408
品番
TA285WY-1
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
排水時は開き、通常時は密閉する状態となる自己閉鎖膜により、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。
付属品
20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個)
タイプ
縦引・横引兼用
設置場所
屋内用
適合塩ビ管
VP20・VP25(継手DV30)
静圧(Pa)
機内:-850
商品豆知識
配管工事を支える補助部材