イチネンTASCO
イチネンTASCOの 継手・パイプ
イチネンTASCOの 継手
イチネンTASCOの 塩ビ継手
ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP40・VP50
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48337435
品番
TA285WY-4
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。
点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
付属品
40Aソケット(2個)
材質
本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム
適合塩ビ管
VP40・VP50用(継手VP40・VP50用)
静圧(Pa)
機内:-1000
商品豆知識
配管工事を支える補助部材