イチネンTASCO
イチネンTASCOの 水道・空調配管用工具
イチネンTASCOの 配管カッター
イチネンTASCOの チューブカッター
チューブカッタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48337654
品番
TA560KF
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
仕様
標準装着刃(TA560KF-1)
全長(mm)
93
質量(g)
175
ベアリング
8個
適合パイプ
裸銅管、被覆銅管
適合銅管径
(4.76〜28.58mm)3/16〜11/8