イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの フロン/冷媒回収システム
イチネンTASCOの 冷媒回収補助用品
超強力電磁弁オープナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48337785
品番
TA129ZD-1
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
仕様
強力タイプ
高さ(mm)
30
内径(Φ)
18
外径
42Φ
適合寸法(mm)
〜18Φ