イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調/換気関連部品
イチネンTASCOの エアコン部材
イチネンTASCOの エアコン洗浄部材
ドレンアップポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48337819
品番
TA285NP-30
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ポンプ電源100V/200V兼用仕様ドレンの横入口を追加
故障信号の接点変更が簡単
ポンプ全体をカバーする化粧ボックス(SUS製)。壁設置、床設置に加え吊設置も可能に(吊ブラケット不要)
付属品
取付板標準付属
仕様
故障信号:AまたはB接点
質量(kg)
2.3
タイプ
逆止弁:ドレン出口部に内蔵
消費電力(W)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
298×150×156
ドレン方式
入口:上面/付属のアダプターでVP20を接続、側面/付属のアダプターでVP20を接続、出口:ビニールホース(内径9mm)、VP13…付属のアダプター使用で接続可能
接点容量
250V5A
揚程(m)(50/60Hz)
5