3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース3m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48338099 品番TA132TB-3M
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別) 値下げ
8,098

内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。
ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。

長さ(m)3 接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア 常用圧力(MPa)4.5 パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
注意
※ムシ押しは付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする